text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey Pelican D118-300 rovné 300 mm


Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání kovových plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý nůž (v rozměru 300 mm je k dispozici také jako levý nůž).

Objednací číslo E0476.118.300
Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 700
Type Pelican Snips

Popis

Pro dlouhé souvislé a přímé řezy. Extra dlouhá čepel je ideální pro řezání kovových plechů. D218 - Lakované rukojeti. D118 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici jako pravý nůž (v rozměru 300 mm je k dispozici také jako levý nůž).

Čísla materiálu

Objednací číslo E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D118-300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.