text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey D214-250 pravé 250mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy (zejména malé poloměry). Velmi kluzká řezná hlava. D214 - Lakované rukojeti. D114 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání.

Objednací číslo E0465.214.250
Délka čepele (mm) 37
Délka (mm) 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 37
Délka (mm) 250
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy (zejména malé poloměry). Velmi kluzká řezná hlava. D214 - Lakované rukojeti. D114 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání.

Čísla materiálu

Objednací číslo E0465.214.250
EAN 4010220001134
UBB 404106051471
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D214-250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.