Nedtrain Oud
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
Nýty
Nýty
50370
50370.100.050
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
Nýt s půlkulovou hlavou DIN 660/124 Měď Cu-DHP 10X50MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Měď
Technický materiál
Cu-DHP
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
50 mm
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Měď
Technický materiál
Cu-DHP
Rozměry
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4620
ISO
1051
DIN
660/124
Čísla materiálu
Objednací číslo
50370.100.050
EAN
8715492246042
UBB
950368020802
UNSPSC
31162201