text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Knipex 984908 8 mm


Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 8 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 11 mm.

Objednací číslo K1349.080.001
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Baleno po 1

Specifikace

Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 8207903000
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 8 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 11 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1349.080.001
EAN 4003773021179
UBB 419187350550
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 98 49 08
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.