Nástrčné klíče
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
0Z611996
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
Nástrčný klíč Gedore 3mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Z611996
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
125
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Šířka hlavy (mm)
9
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ano
Značka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, Pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, Hloubka hlavice 25 mm, délka čepele 125 mm, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z611996
EAN
4010886841198
UBB
500642485816
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
1747045