Nedtrain Oud
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
Klíče
Klíče s otočnou hlavou
Klíče s otočnou hlavou
4C245128
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
Nástrčný klíč Facom Flex 18 x 19
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4C245128
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
286
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
286
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
18
Šířka hlavy malá (mm)
247
Šířka hlavy velká (mm)
26
Hloubka klíče malá (mm)
24
Hloubka klíče velká (mm)
28
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Vhodné pro dvojité šestihranné matice
Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx
Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx
Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem
Ne
Značka
Facom
Type
Hinged Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C245128
EAN
3148516477521
UBB
500638576065
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
66A.18X19