text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčný klíč Facom Flex 16 x 17

Objednací číslo 7L633766
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 280
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 16

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 280
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 16
Šířka hlavy malá (mm) 230
Šířka hlavy velká (mm) 24
Hloubka klíče malá (mm) 23
Hloubka klíče velká (mm) 23
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Vhodné pro dvojité šestihranné matice Ano
Vhodné pro vyčnívající šrouby torx Ne
Vhodné pro zapuštěné šrouby torx Ne
Vhodné pro šrouby s vnitřním šestihranem Ne
Značka Facom
Type Hinged Wrench

Popis

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L633766
EAN 3148516478917
UBB 500638575646
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 66A.16X17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.