text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavice Gedore 7 mm

Objednací číslo 4U243479
Šířka klíče (mm) 7
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 7
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 5
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model D 30 7
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro uchycení kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, * nestandardizováno, * nestandardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U243479
EAN 4010886857359
UBB 500642534415
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 1845713
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.