text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavice Gedore 21 mm

Objednací číslo 8T212562
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 24
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 19 L 21
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným povrchem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T212562
EAN 4010886896266
UBB 500642496888
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2300559
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.