text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Nástrčná hlavice Gedore 14 mm

Objednací číslo 4O048886
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 7
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82042000
Model 19 SK 14
Type Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O048886
EAN 4010886932636
UBB 500642499445
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2225883
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.