Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
5A129983
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
Nástrčná hlavice Gedore 13 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5A129983
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
13
Délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
D 20 13
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, chrom-vanadová ocel, matně chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A129983
EAN
4010886622667
UBB
500642494073
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
6226640