text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavice Gedore 12 mm

Objednací číslo 6E366581
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 8
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model D 20 12
Type Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro upevnění kuličky, ruční ovládání, rukojeť s vroubkovaným ozubením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E366581
EAN 4010886622643
UBB 500642532682
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6226480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.