Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
1X896861
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
Nástrčná hlavice Facom R.4LA
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X896861
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
4
Délka (mm)
50.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
4
Délka (mm)
50.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
2
Pro rázový šroubovák
Ne
Značka
Facom
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. Available as rack set Ref RL.40E (3.2 --
9 mm) and Ref RL.41E (10 --
14 mm). Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X896861
EAN
3148510512259
UBB
500637940726
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
R.4LA