Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
2U422699
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
Nástavec Facom Locking 500mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2U422699
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U422699
EAN
3148510579603
UBB
500637392266
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.217