Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5P327355
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
Nástavec Facom Locking 3/8 75mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5P327355
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
75
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5P327355
EAN
3148510288956
UBB
500637375683
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.209