text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Příslušenství
6X413616
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
Nástavec Facom Locking 3/8 500mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6X413616
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
500
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.525
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X413616
EAN
3148510289458
UBB
500637377663
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.217