Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
9U679968
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
Nástavec Facom Locking 250mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9U679968
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Knurled Lock Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U679968
EAN
3662424035494
UBB
500637388223
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R.250RCK