Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5R627244
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
Nástavec Facom Locking 250mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5R627244
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Wobble Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R627244
EAN
3148510579450
UBB
500637391847
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.215S