Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
4O179440
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
Nástavec Facom Locking 250mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4O179440
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
Drive Locking Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O179440
EAN
3148510579542
UBB
500637391680
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.215RC