Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
0S521469
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
Nástavec Facom Locking 200SR
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0S521469
Ochrana povrchu
Bronzový
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Bronzový
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S521469
EAN
3148518693981
UBB
500637391011
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.212SR