Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
7A017395
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
Nástavec Facom Locking 145mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7A017395
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
145
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
145
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
1000V Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Drive bit 1/2" - 12.7 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A017395
EAN
3148510579085
UBB
500637390286
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.210AVSE