Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
1J035513
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
Nástavec Facom 3/8 260 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1J035513
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.53
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
9.53
Čtyřhranná tyč
10 mm (3/8 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
1000V Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Drive bit 3/8" - 9.53 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1J035513
EAN
3148510289373
UBB
500637377093
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
J.215AVSE