Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
6C056094
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
Nástavec Facom 130 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6C056094
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/2 palce
Velikost připojení (mm)
12.7
Čtyřhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Facom
Type
Wobble Drive Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C056094
EAN
3148510579078
UBB
500637390690
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S.210S