Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
6F732214
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
Nástavec Facom 116 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F732214
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
116
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
116
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.35
Čtyřhranná tyč
6,3 mm (1/4 palce)
Testováno podle ISO 3316
Ano
Značka
Facom
Type
1000V Extension
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Drive bit 1/4" - 6.35 mm.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R.210AVSE