Gedore Toebehoren
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
Klíče
Příslušenství
G0446.100.400
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
Násada Stahlwille 400DR
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
S rukojetí a ètyøhranem 1/4", DIN 3122/ISO 3315.
Plný popis
Objednací číslo
G0446.100.400
Design
Rovný
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
110
Type
Drive Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0446.100.400
EAN
4018754157228
UBB
500503926825
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
11050011