Nedtrain Oud
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Trubkové klíče
1U055101
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
Násada Facom J.121AVSE
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1U055101
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Délka (mm)
205
Velikost připojení
3/8 palce
Kaskáda
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Potaženo plastem
Délka (mm)
205
Velikost připojení
3/8 palce
Kaskáda
Ne
Velikost připojení (mm)
9.53
Značka
Facom
Type
Drive T-Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Handle with drive bit 3/8" - 9.53 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (16 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 205 x 165 x 35 mm. Weight: 380 g
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U055101
EAN
3148510285818
UBB
500638626639
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
J.121AVSE