text.skipToContent text.skipToNavigation

NÁSADA BEZPEČNOSTNÍ SW4


875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby TRI-WING®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81158.000.040
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Popis

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby TRI-WING®. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066766001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.