text.skipToContent text.skipToNavigation

NÁSADA 869 /4GR2-50


868/4 Bity BTZ Square-Plus, # 2 x 50 mmBiTorsion bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Spolu s odpovídajícím držákem tak zajišťují nejlepší možnou životnost. Houževnatý viskózní pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky pod

Objednací číslo 81278.402.050
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Popis

868/4 Bity BTZ Square-Plus, # 2 x 50 mmBiTorsion bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou s torzní zónou, kde je kinetická energie odváděna od špičkového zatížení. Tím se výrazně prodlužuje životnost výrobku. Spolu s odpovídajícím držákem tak zajišťují nejlepší možnou životnost. Houževnatý viskózní pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060148001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.