text.skipToContent text.skipToNavigation

Multifunkční kleště Knipex s rovným hrotem ocelové černé atramentizované 200mm


Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější

Objednací číslo 1Z835293
Izolace Ano
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Ztužený v oleji
Délka (mm) 200
Materiál Ocel
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Kovaný Ano
Značka Knipex

Popis

Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější hrana na úchopových plochách pro práci na zapuštěných rozvodných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů. Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovací matrice pro koncovky vodičů 0,5 - 2,5 mm². Kabelové nůžky s (indukčně kalenými) přesnými břity pro měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhlé rozměry pro snadný přístup. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. - Štípací schopnost měděných kabelů, vícevláknových: Ø 15 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 50 mm²- Kapacita odizolování jednotlivých vláken: Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 13 81 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.