Trhací nýty Multigrip
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
Nýty
Trhací nýty Multigrip
34250
34250.048.022
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
MULTI Trhací nýt s extra velkou vypouklou hlavou Hliník AlMg 2,5 / Ocel Pozinkované 4,8X22
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
22 mm
Materiál kazety
Ocel
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5 / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D (mm)
4.8
Vrták ø
4.9
k (max.)
2.5
L (mm)
22
ø dk
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34250.048.022
EAN
8715494189279
UBB
500619841967
UNSPSC
31162201
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc