Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
4W817268
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W817268
Tloušťka stěny (mm)
5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
85
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
5
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
85
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny
Ne
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ano
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Continental
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W817268
EAN
4045998019050
UBB
500582246483
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
5000031278