text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 10 mm wall thickness 3.75 mm CONTINENTAL


Objednací číslo 3H000843
Tloušťka stěny (mm) 3.75
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 40
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 3.75
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Poloměr ohybu (mm) 40
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 20
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3/8 palce (10)
Min. tlak při roztržení (bar) 60
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ano
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Jiný
Značka Continental

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H000843
EAN 4045998019029
UBB 500581718151
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 5000031275
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.