Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
3H124402
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
Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 48 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H124402
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
119300
Celková délka (mm)
48
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
46
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
119300
Celková délka (mm)
48
Průměr
6
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
6
Granulace
46
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
46
Vhodné pro porcelán
Ne
Značka
Pferd
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H124402
EAN
4007220101148
UBB
500581719894
UNSPSC
31191506
Výrobní číslo položky
31705274