text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm16xH16mm 56 mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KU PFER


Objednací číslo 3D590476
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 59600
Celková délka (mm) 56
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 30
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min) 59600
Celková délka (mm) 56
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 30
Vhodné pro porcelán Ne
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D590476
EAN 4007220101278
UBB 500581696118
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 31707273
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.