text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 46 SP PFERD


Objednací číslo 7H469817
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Maximální počet otáček (1/min) 73400
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Maximální počet otáček (1/min) 73400
Průměr 6
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro sklo Ne
Typ částic Corundum
Fréza Ne
Granulace podle CAMI 46
Vhodné pro porcelán Ne
Značka Pferd

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H469817
EAN 4007220102152
UBB 500583106298
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 32107274
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.