Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
9U549257
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
Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU PFERD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U549257
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
54000
Celková délka (mm)
45
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Maximální počet otáček (1/min)
54000
Celková délka (mm)
45
Průměr
3
Materiál
Aluminium oxide
Držák hřídele (mm)
3
Granulace
80
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Typ částic
Corundum
Fréza
Ne
Granulace podle CAMI
80
Vhodné pro porcelán
Ne
Značka
Pferd
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U549257
EAN
4007220101612
UBB
500583957294
UNSPSC
49211805
Výrobní číslo položky
31717278