Míchače
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
9X644454
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
Mortar stirrer MK 160 mm 590 mm 30-60 kg M14 COLLOMIX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X644454
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
160
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
30 - 60
Značka
Collomix
Model
MK 160 M
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
160
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
30 - 60
Značka
Collomix
Model
MK 160 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X644454
EAN
4011024417596
UBB
500584079791
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41759-000