Míchače
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
Stavební nářadí
Zednické a štukatér nástroje
Míchače
8W819429
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
Mortar stirrer MK 120 mm 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W819429
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 25
Značka
Collomix
Komoditní kód
82079099
Model
MK 120 M
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
590
Průměr koše (mm)
120
Množství materiálu, které lze míchat (kg)
15 - 25
Značka
Collomix
Komoditní kód
82079099
Model
MK 120 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W819429
EAN
4011024417190
UBB
500583672562
UNSPSC
22101902
Výrobní číslo položky
41719-000