text.skipToContent text.skipToNavigation

Montážní kleště Knipex Electronics s vícesložkovými rukojeťmi 130 mm


Precizní kleště pro velmi přesné montážní práce a opravy např. v oblasti elektroniky. K ohýbání a řezání konců drátů u konstrukčních součástí. Průchozí čep kloubu bez vůle. Hladce broušené plochy čelistí. Pečlivě odstraněné otřepy na hranách. Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání. Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí. Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji. K vytvoření prohnutí které určuje vzdálenost od desky plošných spojů.

Objednací číslo K1036.210.130
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 130
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 130
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Electronics Mounting Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo K1036.210.130
EAN 4003773016861
UBB 419100397530
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 36 12 130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.