text.skipToContent text.skipToNavigation

Montážní kleště Knipex Electronics s vícesložkovými rukojeťmi 125 mm


Montážní kleště na elektroniku pro ohýbání a odřezávání konců vodičů na součástkách. . . Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladké broušené úchopové plochy, hrany pečlivě odjehlené. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje

Objednací číslo K1036.220.125
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 125
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 125
Materiál Ocel
Konstrukce rukojeti Jiný
Testováno na ESD Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Popis

Montážní kleště na elektroniku pro ohýbání a odřezávání konců vodičů na součástkách. . . Vysoké, tenké objímky pro jemné a pohodlné uchopení mezi palcem a ukazovákem. . Hladké broušené úchopové plochy, hrany pečlivě odjehlené. Dvojitá pružina s nízkým třením pro jemné a rovnoměrné otevírání. Zrcadlový lesk v kombinaci s jemným olejovým filmem zajišťuje ochranu proti korozi - žádné poruchy obvodů způsobené odlupováním chromu z pokovených nástrojů. ohýbat a stříhat drát v délce 1,6 mm pod deskou. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Tloušťka čelisti (kloub) (T1): Ø 1,2 mm: 7,0 mm- Tloušťka hrotů (W4): 18,0 mm- Použití: řezání na 1,6 mm a ohýbání drátu

Čísla materiálu

Objednací číslo K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Výrobní číslo položky 36 22 125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.