Konstrukční nýty
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
Nýty
Konstrukční nýty
34503
34503.064.012
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
MONOBOLT Trhací nýt otevřený se zápustnou hlavou, vysoká pevnost 6,4X12,07MM (c)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál kazety
Hliník
Rozsah upnutí (max.)
12.07
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 5 / Hliník AlCu4SiMg
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál kazety
Hliník
Rozsah upnutí (max.)
12.07
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 5 / Hliník AlCu4SiMg
Rozměry
B (min.)
10.1
D1 (max.)
2.4
Rozsah uchycení
3.17-12.07
Otvor ø
6.6
M
27.2
Pevnost ve smyku, typická (kN)
6
T (min.)
13
Pevnost v tahu, typická (kN)
4.22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34503.064.012
EAN
8717077783010
UBB
500682639744
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
02764-00821