Konstrukční nýty
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
Nýty
Konstrukční nýty
34501
34501.064.012
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
MONOBOLT Trhací nýt otevřený se zápustnou hlavou, vysoká pevnost 6,4X12,07MM (a)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Materiál kazety
Nerezocel
Značka
POP Avdel
Rozsah upnutí (max.)
12.07
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál kazety
Nerezocel
Značka
POP Avdel
Rozsah upnutí (max.)
12.07
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Material body/mandrel
Nerozocel A2 / Nerozocel A2
Rozměry
B (min.)
10.03
D1 (max.)
2.4
Rozsah uchycení
3.17-12.07
Otvor ø
6.6
M
26.4
Pevnost ve smyku, typická (kN)
11.78
T (min.)
12.19
Pevnost v tahu, typická (kN)
10.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
34501.064.012
EAN
8717077782990
UBB
500682639587
UNSPSC
31162400
Výrobní číslo položky
02721-00821