text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 775 /50


klik-typ pro řízené utahování šroubů krouticím momentem v rozsahu cN-m a in-lbpro jednorázové nebo výrobní sérieutahování ve směru a proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulace pomocí mikrometrické stupnice (twist scale)rozpojovací spojka zabraňuje překročení nastavené hodnotytvar rukojeti a její po

Objednací číslo G0656.000.050
Celková délka (mm) 205
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 1 - 5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Model se šroubovákem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 1 - 5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 279
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

klik-typ pro řízené utahování šroubů krouticím momentem v rozsahu cN-m a in-lbpro jednorázové nebo výrobní sérieutahování ve směru a proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulace pomocí mikrometrické stupnice (twist scale)rozpojovací spojka zabraňuje překročení nastavené hodnotytvar rukojeti a její povrchová struktura zajišťují bezpečný a přesný přenos krouticího momentuvložené nástroje: Pro všechny šestihranné šrouby 1/4“ E 6.3, šrouby s hlavou PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, přímé drážky, TORX®, šestihranné bity certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ±6 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0656.000.050
EAN 4018754141647
UBB 500501345713
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51060050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.