text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 755 /10


Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Nemá nastavovací stupnici, proto je nutné seřízení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706.SpouštěníMontáž pro výměnné vkládací nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveníObzvláště lehká a snadno ovladat

Objednací číslo G0606.000.010
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 318
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Šířka hlavy (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 318
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Šířka hlavy (mm) 28
Velikost připojení (mm) 9
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 24
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 634
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Nemá nastavovací stupnici, proto je nutné seřízení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706.SpouštěníMontáž pro výměnné vkládací nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveníObzvláště lehká a snadno ovladatelnárukojeť a hřídel ze čtyřhranné ocelové trubkyDalší zatížení po spuštění nebo zatížení v opačném směru chodu (max. 1,5 m). až po hranici měřicího rozsahu momentového klíče) nemají vliv na spouštěcí mechanismus, což jej chrání před poškozenímUtahování proti směru hodinových ručiček s nástrčnými vložkamiNa vyžádání s přednastavenou hodnotou spouštění (příplatek za cenu 10 %)Nastavení pomocí zkušebního zařízení momentového klíčeOdchylka displeje ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0606.000.010
EAN 4018754031627
UBB 203198017659
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50010010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.