text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 730NA AN/5


držák pro vyměnitelné nástroje s destičkamiQuickRelease bezpečnostní pojistkamůže být použita pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destičekpřes zobrazení hodnoty odchylky ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.600.005
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 330
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 330
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Type 730NA/5

Popis

držák pro vyměnitelné nástroje s destičkamiQuickRelease bezpečnostní pojistkamůže být použita pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destičekpřes zobrazení hodnoty odchylky ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.600.005
EAN 4018754139569
UBB 500503930033
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50581005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.