text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Momentový klíč Stahlwille 730NA AN/40


držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.600.040
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 607
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 607
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1660
HS kód 8204110000
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.600.040
EAN 4018754164004
UBB 500503930520
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50581040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.