text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 730NA AN/10

Na objednávku

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní zámek lze použít buď pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.600.010
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 386
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 386
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 980
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní zámek lze použít buď pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50581010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.