text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 730N N/65N


držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.181.365
Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 130 - 650
Velikost připojení (mm) 22
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 130 - 650
Velikost připojení (mm) 22
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka Stahlwille
Komoditní kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.