text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 730N N/100


držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.181.100
Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 20 - 1000
Velikost připojení (mm) 22
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 20 - 1000
Velikost připojení (mm) 22
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.