text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Stahlwille 730DR DR/80 DIG


hmatový a akustický spouštěcí signálmontáž pro výměnné vkládací nástrojebezpečnostní pojistka QuickReleaserychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceautomatická kompenzace pro dosažení správného utahovacího momentu i při zadání změněného prodlouženíochrana proti přetížení pomocí akustického a vizuálního signáluautomatický zámek klávesnice zabraňuje neúm

Objednací číslo G0603.800.080
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 800
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 800
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 10582
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

hmatový a akustický spouštěcí signálmontáž pro výměnné vkládací nástrojebezpečnostní pojistka QuickReleaserychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceautomatická kompenzace pro dosažení správného utahovacího momentu i při zadání změněného prodlouženíochrana proti přetížení pomocí akustického a vizuálního signáluautomatický zámek klávesnice zabraňuje neúmyslným změnámdisplej funguje i pro levotočivý utahovací momentjednotky měření: N-m, ft-lb, in-lbpro každý kloub lze nastavit různé toleranční mezevizuální červené a zelené signály na displeji potvrzují stav kloubudodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo přednastavená hodnota, měrná jednotka, tolerance, uložení, odchylné prodloužení) pomocí kódu PINaž do 7. Možnost uložení 500 měřeníUSB rozhraníautomatické upozornění na další kalibrační datakalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7791dvousložková rukojeť s ergonomicky navrženými zelenými měkčími vrstvami (odolná vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a skydrolu)certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017v robustní plastové krabici (velikosti 40-100 v ocelové krabici)patentydodáváno se dvěma 1,5 V bateriemi AA. Lze použít i dobíjecí články AA/LR6, 1,2 Vzobrazení hodnoty odchylky ± 2 %, ± 1 číslice

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.800.080
EAN 4018754240067
UBB 500623931085
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96501880
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.